「ジェントス 疾風」の検索結果
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷