3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
1個
179 税込197
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類トグルスイッチ 使用温度範囲-25℃~70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。 適合12Φ用
1個
79 税込87
当日出荷

関連カテゴリ