3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として 材質SUS316 種類スイベルスナップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ 動画あり
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス 差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)137 レッド 材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約24.2(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)