ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード