「セキュリティソフト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。
パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びに
色ブルー
質量(g)8
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0
キャップタイプキャップレス回転式
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)
インターフェースUSB3.0/2.0
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
取扱説明書(1.9MB)
関連キーワード