3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ 動画あり
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA90 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに 材質炭素鋼 全長(mm)185 質量(kg)1.35 寸法H(mm)37 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)53.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷