JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ねじの種類PSネジ
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
山数ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体排水用
関連キーワード