8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約199 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ 動画あり
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×280 使用温度範囲(℃)-15~40 電源Ni-MH(ニッケル水素) 機能ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命2年 点滅数(回/分)90 LED使用数(個)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ