4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114 耐荷重(kg)135 本体質量(kg)約3.4 材質ポリプロピレン 仕様積載:タイヤ4本まで 材質(キャスター)TPR キャスター径(Φmm)73 トレー内寸(mm)203 適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm 取扱説明書(2.2MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601 幅(mm)385 高さ(mm)約140(キャスター・フチ込) 質量(kg)18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品専用コンテナ1個 材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスターPP+TPR+スチール 固定方法125°、97°(ハンドル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書(11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷