「ダイヤルゲ-ジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。
軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み
目盛仕様±0~50
全長(mm)79
質量(g)100
寸法H(mm)40
目量(mm)0.01
寸法A(mm)31
寸法F(mm)14
外径(Φmm)42
寸法D(mm)14
測定力(N)0.4-1.5
寸法E(mm)8
寸法B(mm)47
寸法C(mm)42
戻り誤差(μm)±3
繰返し精密度(μm)±14
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
全長(mm)265(ハンドル部含む)
最小表示(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズM2.5×0.45×6
おねじサイズM2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)4
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。
裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0~1
全長(mm)107
質量(g)100
外径(Φmm)58
測定力(N)2以下
目盛仕様0~100~0
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)0.3
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
測定範囲の長いダイヤルゲージです。
裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。
目量(mm)0.01
全長(mm)115
寸法H(mm)53.5
寸法A(mm)37.5
外径(Φmm)57
寸法D(mm)16.3
測定力(N)2.0以下
寸法C(mm)58
目盛仕様±0-100
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)7
繰返し精密度(μm)5
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。
最小表示(mm)0.001
測定範囲(mm)0~12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源SR44ボタン電池(別売り)
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平&耳金付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
広範囲精度(μm)12
隣接精度5
アンビル9個付
繰返し精密度(μm)3
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム
校正証明書一般校正
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
材質セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)10
精度(μm)25
測定子平行度(μm)8
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に
測定範囲(mm)0~12.7
種別デジタル
質量(g)約200
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.6~0.7
器差(mm)±0.03
測定子(mm)10
差込深さ(mm)30
使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
吸着力(N[kgf])400[40]
主柱(mm)155
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
マグネット部寸法(mm)36×30×35
工作角度(°)150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110
マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に
吸着力(N[kgf])800[80]
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
主柱(mm)305
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード