外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01
寸法(mm)デプスバー(5×t2)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)40
器差(mm)±0.03
指針の1回転(mm)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
関連キーワード