アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
関連キーワード