防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード