「ダム」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品ネジ3個付 形式ハーフドーム 取付場所 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール ミラー形状1/4球 使用場所室内専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど) ライトイエロー 材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン 厚さ(mm)約10 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地 モノタロウ 定期注文
二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。 平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。 シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。 色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。 薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。 種別中古 材質主に綿、ポリエステル 寸法(cm)約30×40 工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
1袋(1kg)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド 種別マジック式・8穴 材質エーテル系発泡ポリウレタン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40 外径(Φmm)123
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして 厚さ(mm)0.15 質量(kg)0.7 材質PVC 適合モノタロウ(立札 無地) 寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175 取付方式ステッカー
1セット(2枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)