商品豆知識
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
寸法(mm)12.6X250
質量(g)332
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
幅(mm)35
寸法(mm)12.7X175
質量(g)206
タイプフラットチゼル
シャンク形状角型
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
寸法(mm)12.7X175
質量(g)183
タイプポイントチゼル
シャンク形状角型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
幅(mm)20
寸法(mm)12.7X175
質量(g)192
タイプフラットチゼル
シャンク形状角型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
幅(mm)50
寸法(mm)12.7X175
質量(g)265
タイプフラットチゼル
シャンク形状角型
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質SCM440
寸法(mm)10.9X116
質量(g)80.5
シャンク形状丸型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質SCM440
寸法(mm)11X116
質量(g)82
シャンク形状丸型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)30
寸法(mm)12.6X250
質量(g)364
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)20
寸法(mm)12.6X250
質量(g)340
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)5000
付属品チゼル1本
ストローク(mm)33
全長(mm)341
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
空気接続口PT1/4
関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)4800
付属品チゼル1本
ストローク(mm)28
全長(mm)235
質量(kg)1.12
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約0.057
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード