3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)