幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。
アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
用途アウターレースの抜き取りに
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)78
質量(g)410
使用範囲(mm)36~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード