「デジタル マイクロメータ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)61×156×28
質量(g)197
電源リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
測定圧力10N
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
用途小さい物の連続測定に。
測定範囲(mm)0~12.7
最小表示(mm)0.01
材質樹脂
幅(mm)約60
全長(mm)約111
電源SR44電池(別売り)
器差(mm)±0.1
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)0.01
寸法A(mm)10
寸法B(mm)3
平面度(μm)0.6
関連キーワード