樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質樹脂
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28
最小単位(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)±0.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード