遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)910
種類掛置兼用
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
湿度計〇
電池寿命約11ヶ月
湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)
カレンダー〇
取扱説明書(2.4MB)
アラーム〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
六曜表示〇
スヌーズ〇
12/24表示切替〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード