「デジタル室内温度計」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード