4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm)20 高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式クランプ式 取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)10 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)