簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。
材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
カット形状斜めカット
マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。
材質軟質塩ビ(透明)
厚さ(mm)1.2
色半光沢 透明
タイプ下敷なし
カット形状斜めカット
軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。
材質軟質透明PVC
厚さ(mm)1
色透明
タイプ下敷きなし
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。
材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布
厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
下敷厚(mm)1
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
デスク下の空間を整理するのに最適です。
横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。
40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に
仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側
材質スチール(本体・棚板)
幅(mm)約390~610
質量(kg)約2.4
高さ(mm)約450
奥行(mm)約240
耐荷重(kg)約12
キャスターあり
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード