ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
用途車両のホイールアライメントチェックに
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)191
測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)78(最小測定値)
測定精度(°)0.5
取扱説明書(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード