菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
材質ABS
寸法(mm)115×55×215
容量(mL)500
質量(g)約385
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード