4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数184 容量(L)4.5 穴径(Φmm)3 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタン タイプ排水口浅型 寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)