「ドライバー 差し」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。
1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。
取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。
ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。
カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用
色ブラック
材質ポリエステル(1680デニール)
タイプペン型電動ドライバー用
適合ベルト幅(mm)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55
深さ(mm)約150
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)約910
色赤/白
タイプマグネット式
パイプ径(Φmm)約60
ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質スエード(牛革)
適合ベルト幅(mm)約65まで
オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。
革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。
一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。
ハンマー用のフックも2ケ付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質オイルレザー
質量(g)約570
適合ベルト幅(mm)約65まで
寸法(幅W×高さH)(mm)255×280
機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個
ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード