「ニトムズ c3330」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。
用途清掃用
色白
タイプななめカット
テープ幅(mm)160
巻数90
材質(テープ)粘着加工紙
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)約620~1150
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
関連キーワード