「ネジ穴取り付け」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。
六角対辺(mm)6.35
ねじの種類M
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
突き出しセンタ有無-
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)
ねじの種類M
六角対辺(mm)6.35
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
危険個所を知らせるための標識。
エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
厚さ(mm)約1
寸法(縦×横)(mm)225×300