「ネット固定用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)1000×1000
質量(g)本体約796
網サイズ(mm)約96
伸長率(%)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。
材質(バネ部)スチール
材質(本体)ステンレス
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質なまし鉄線
全長(m)300
用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。
種類線材
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約25
線径(Φmm)約3.2
表面処理亜鉛メッキ
1パック(40本)
¥529
税込¥582
当日出荷
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
関連キーワード