「ハイロ脚立」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
関連キーワード