3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイス式砥石台 モノタロウ 動画あり
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷