3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷