11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1本(60g)
特価
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエイトリムーバー モノタロウ 動画あり
樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm)約23 全長(mm)約267 質量(g)80 外径(mm)約32.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)約3 タイプ5g刻み 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランスウエイトハンマー モノタロウ 動画あり
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240 質量(g)370
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バランスウエイトカッター モノタロウ 動画あり
貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220 質量(g)350 刃長(mm)55 材質(グリップ)PVC 材質(ブレード)SK5 切断幅(mm)55(最大) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷