7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm)1340 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書(0.5MB)
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。 材質本体:再生ゴム、蓋:PVC 質量(kg)13 溝数2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45 耐荷重(kN)約80 適合ケーブル(Φmm)25
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷

突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 動画あり
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。 ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に 耐荷重(kg)約200/2本使用 材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE 取扱説明書(7.0MB)
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷