6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプハンガー  2段タイプ モノタロウ 動画あり
2段式のパイプハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用 材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160 ブラック 質量(kg)約4 パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 収納の目安ジャケット約38着
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

用途NO.6221-10用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.6221-10 ホース外径(Φmm)太い方)約38 パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31
1セット
899 税込989
当日出荷

充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm)15 ストローク数(min-1)0~3000 付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg)1.43 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72 適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書(2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

用途NO.95-30用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.95-30 ホース外径(Φmm)太い方)約38 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31
1セット
999 税込1,099
当日出荷