「ファイバー スコープ usb」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード