各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。
剥離紙をはがして取付けます。
空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。
ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。
作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として
材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙
寸法F(Φmm)100
素材その他
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
取扱説明書(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
関連キーワード