「フィラゲージ12.7」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。
表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。
用途書類の整理
サイズA4タテ
収納枚数100
材質(表紙)PP、(金具)スチール
タイプタテ型
種類レバーファイル
背幅(mm)20
寸法(縦×横)(mm)310×235
とじ厚(mm)10
関連キーワード