トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
材質アルミ(AL6005-T5)
幅(mm)35
全長(mm)3200
質量(kg)2.63
高さ(mm)13
タイプ軽量用
穴数32
最大使用荷重(t)1.5
適合ビスM6
取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
関連キーワード