12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm)933×933×1050 質量(kg)13.5 取扱説明書(3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として 材質ポリエチレン 寸法(mm)1900×3000 透明
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 質量(kg/枚)約1.95
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1800×1800 質量(kg)約2.5 ベージュ ベルト長さ(m)1.6 最大使用荷重(t)1
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質PE 寸法(mm)1300×1300×1300H 質量(kg)約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷