落下物から足の甲を守るプロテクターです。
先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。
先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。
用途落下物の足の甲保護として。
色(表)黒、(裏)シルバー
材質アルミ
サイズフリー
質量(g)80/枚
寸法(縦×横)(mm)118×155
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。
型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。
広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等
形状ローカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)NBR合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)約520(26.0cm)
機能耐油性
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
関連キーワード