「ヘラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に
材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)55×274×10
タイプ食洗器対応
耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる
カーブハンドルで持ちやすい
こびりついた汚れを落とすヘラ付き
ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)255×140×12
質量(g)30
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)65
全長(mm)178
材質鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)102
刃厚(mm)1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥99
税込¥109
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
可視光線透過率(%)92±1
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)1.62±0.05
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
反射防止〇
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
機能指紋付着防止・抗菌仕様
可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません
紫外線低減機能○
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
ブルーライトカット率約32%
反射防止〇
ブルーライトカット〇
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)約150(電池含まず)
電圧(V)4.5
消費電力(W)6
本体寸法(mm)36×170
使用電池単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)50
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード