カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • コガネイ(153)
  • RS PRO(143)
  • ヘラマンタイトン(タイトン)(128)
  • 三木プーリ(74)
  • 潤工社(66)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(41)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
  • KNIPEX(クニペックス)(23)
  • エスコ(22)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(20)
  • ブランドをもっと見る

「ペン ネジ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウマーカーランプ 樹脂レンズタイプモノタロウ(42件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。<br />サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー<br />サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッター ネジロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター ネジロックタイプ グリップ付カーポンスチール L型モノタロウ(37件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型材質(刃)カーポンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプねじロック式刃幅(mm)18
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(61件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
カップディスペンサー モノタロウカップディスペンサーモノタロウ(78件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。収納数7オンス紙コップ約50個適合サイズ7オンス(205ml用)付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式シルバーモノタロウ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
看板 作業予定 モノタロウ看板 作業予定モノタロウ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。 週間単位での作業予定を書き込めます。 四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。
文字内容今週の作業予定取付方式穴4材質鉄板(明治山)セット内容水性ペン、消し具寸法(mm)600×450
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ圧着ペンチ 多機能モノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
タオルペーパーホルダー モノタロウタオルペーパーホルダー600枚収納 樹脂モノタロウ(146件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。 壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。 丈夫のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。
付属品取付けネジ、キー材質樹脂前面:シルバー、背面:ブラック質量(g)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211適合サイズエコノミー収納枚数(枚)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウディスペンサー 便座除菌クリーナー用モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。材質ABS寸法(mm)115×55×215容量(mL)500質量(g)約385
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウベベルブラシ メッキ付 鋼線モノタロウ(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
ベベルブラシ 鋼線 モノタロウベベルブラシ 鋼線モノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×1.5毛丈(mm)18線径(Φmm)0.3金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合スパナ22mm(二面幅)ねじ径(Φmm)10
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら