レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、オイル、空気
ハンドル形状レバー式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)黄銅
口径タイプスタンダードボア
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)黄銅
材質(パッキン)PTFE
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、オイル、空気
ハンドル形状レバー式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア
用途配管資材
形状ツーピース
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ
材質(ボール)SUS304/SUS13A
使用流体水、油、蒸気
ハンドル形状レバータイプ
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)強化PTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
クラスJIS 10K
ボア径フルボア
取扱説明書(10.7MB)
バルブ種類手動ボールバルブ
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア式
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
使用流体水、オイル、空気
ハンドル形状レバー式
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、オイル、空気
ハンドル形状レバー式
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
ネジ式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
タイプネジ式
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ式
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア式
接続方向ストレート
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ネジ式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプレデュースト
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)
材質(パッキン)PTFE
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、オイル、空気
ハンドル形状レバー式
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状アングル
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ボア径(Φmm)6.5
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向アングル
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状ストレート
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ボア径(Φmm)6.5
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
関連キーワード