低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
関連キーワード