「ボックス付き台車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。
なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)12.5
色ブルー
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)150
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)905
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
取扱説明書(1.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)スチール
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード