5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に 材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂 耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

危険個所を知らせるための標識。 エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など 取付方式四隅穴 材質クリーンエコボード 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)225×300
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)