金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。
正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として
色半透明
仕様見出し用紙サイズ:103×87mm
材質ポリスチレン
質量(g)194
本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92
耐荷重(g)約500
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様底面マグネット付
材質樹脂
測定範囲90°四方向(360°)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17
最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ3分間
色(本体)ブラック
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様上下パイプ入り
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード