「マイクロメーター台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22
首振角度(°)水平0~約120
質量(kg)1.1
ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)0.01
寸法A(mm)10
寸法B(mm)3
平面度(μm)0.6
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個
材質フレーム:機械構造用炭素鋼
寸法(mm)61×156×28
質量(g)197
電源リチウム電池CR2032×1個
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
測定圧力10N
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
当社売れ筋商品「外側マイクロメータ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)3.0
平面度(μm)0.6
校正証明書一般校正
関連キーワード